Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Gate-Ansteuerungsmodul 8 A 4.5 → 20V 16-Pin DSO-16 4.5ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2613898
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2EDS8265HXUMA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrom = 8 A
Versorgungsspannung = 4.5 → 20V
Pinanzahl = 16
Gehäusegröße = DSO-16ns
Anzahl der Treiber = 2
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
8 A
Versorgungsspannung:
4.5 → 20V
Pinanzahl:
16
Gehäusegröße:
DSO-16ns
Anzahl der Treiber:
2
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet, 2613898, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, 2EDS8265HXUMA3, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,06*
1 Tag
630
1
€ 14,99*
ab € 1,68*
€ 5,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 3.090,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.