Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PBSS4310PAS-QX SMD, NPN Transistor 10 V / 3 A, SOT1061


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2604665
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBSS4310PAS-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 3 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 10 V
Gehäusegröße = SOT1061
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
3 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
10 V
Gehäusegröße:
SOT1061
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 2604665, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PBSS4310PASQX, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1775
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,536*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 462,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.