Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFR380L3E6327XTMA1 SMD, NPN Bipolarer Transistor 15 V / 80 mA, TSLP-3-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BFR380L3 Transistor
Infineon BFR380L3 Transistor
Artikel-Nr.:
     108EL-2586998
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR380L3E6327XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 80 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 15 V
Gehäusegröße = TSLP-3-1
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
80 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
15 V
Gehäusegröße:
TSLP-3-1
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, 2586998, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFR380L3E6327XTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0938*
1 Tag
14980
5
€ 5,95*
ab € 0,2325*
€ 0,4457*
1 Tag
7581
5
€ 14,99*
ab € 0,0854*
€ 0,6893*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,1116
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 1.407,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.