Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-256868 Herst.-Nr.: 2058/S26 EAN/GTIN: 7314151849276 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = Sechskant, Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx Typ = Schraubendreher-Bitsatz Größe = 1/4 Zoll Stückzahl = 26 Material/Stoff = Legierungsstahl Weitere Informationen: | | Kopftyp: | Sechskant, Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx | Typ: | Schraubendreher-Bitsatz | Größe: | 1/4 Zoll | Stückzahl: | 26 | Material/Stoff: | Legierungsstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Spanner-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten belzer 1/4", bit satz, bahco bit-satz, 256868, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, Bahco, 2058S26, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,45* | € 25,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,43* | € 25,29* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,45* | € 25,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,41* | € 27,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,19* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|