Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-195929 Herst.-Nr.: 2058/S26 EAN/GTIN: 7314151849276 |
| |
|
| | |
| - Für Schlitz-, Phillips-, Pozidriv-, TORX- und Innensechskantschrauben
- Inhalt: 18 Bits + 5 Steckschlüssel-Einsätze + 1 Bit-Ratsche + 1 Adapter + 1 Bithalter
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Ausführung: zinkphosphatiert (Bits), verchromt (Einsätze) und verchromt (Bit-Ratsche)
- Lieferung erfolgt in Kunststoffbox SPAR-CASE-A7
- Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, C 6
- Ratschenfunktion für schnelleres Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Artikelnummer Ratsche 2058-BR
- Magnetischer Bithalter
- Lieferung in Kunststoffbox
- SB = Einzelhandelsverpackung
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Package Dimension: | 80 x 100 x 35 mm | Lieferung in: | Kunststoffbox | SB-Verpackt: | Nein | Anzahl der Teile: | 26 | Anzahl: | 26-teilig | Besonderheit: | Dauermagnet | Höhe: | 80 mm | Außendurchmesser: | 75 | Gesamtlänge: | 35 | Breite: | 100 mm | Gewicht: | 10,6 oz | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | Steckschlüsseleinsätze | Länge: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten belzer 1/4", bit satz, bahco bit-satz, WKZ-Bit-Steckschlüsselsatz 26t |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 18,63* | € 25,15* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,53* | € 25,49* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,93* | € 26,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,01* | € 27,60* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,49* | € 28,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|