Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2058/S26 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2058/S26 Schraubenziehereinsatz
Bahco 2058/S26 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73102921
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2058/S26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
300 g
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Ratsche enthalten
Ja
Bithalter
Ja
Anzahl Fassungen
5
Merkmale
Anzahl der bits
18 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Hüllenmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
6700SM-10
ab € 3,26*
Zubehör
Bahco
6700SM-13
ab € 3,47*
Zubehör
Bahco
6700SM-7
ab € 2,21*
Zubehör
Bahco
6700SM-8
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.