Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA7314151849276 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314151849276 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Satz 1/4" S 2058 DIN 3126-C 6, ISO 1173. Lieferung in praktischer Kunststoff-Box. Inhalt: 1 Bit-Knarre 1/4" mit 8 mm Ringschlüssel 1 Adapter für 1/4"-Bits 1 Adapter für 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben PH 1; PH 2; PH 3 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3 5 Bits für TORX®-Schrauben T 10; 15; 20; 25; 30 4 Bits für Innensechskant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm 3 Bits für Schlitzschrauben 4; 5; 6 mm 5 Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 10; 13 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 26-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bahco bit-satz, bit satz, ringmaulschlüssel-sätze 26 tlg |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,71* | € 26,43* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,49* | € 26,43* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,91* | € 26,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,04* | € 28,79* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 21,45* | € 29,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|