Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM MOSFET-Gate-Ansteuerung 4,5 A 32V HTSOP-J8 6ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557658
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD2320EFJ-LAE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrom = 4,5 A
Versorgungsspannung = 32V
Abfallzeit = 6ns
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
4,5 A
Versorgungsspannung:
32V
Abfallzeit:
6ns
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, rohm mosfet, mosfet, 2557658, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, ROHM, BD2320EFJLAE2, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,66*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 4,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.