Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 40 → 200Nm, Länge 466 mm, ±3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548264
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2548264
EAN/GTIN:
     5059044415122
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 nm
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 40 → 200Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Gesamtlänge = 466 mm
Genauigkeit = ±3 %
Skalenteilung = 2.0Nm
Material/Stoff = Stahl
Finish = Schwarz
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
40 → 200Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Gesamtlänge:
466 mm
Genauigkeit:
±3 %
Skalenteilung:
2.0Nm
Material/Stoff:
Stahl
Finish:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 2548264, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, RS PRO, 70061RSP, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,92*
€ 367,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,20*
€ 352,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.