Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RU Hilfsschütz 5,5 kW, 3P 1 NC (Öffner)/1 NO (Schließer) / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2523339
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU21361HB0
EAN/GTIN:
     4011209916661
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Hilfsschütz
Industrierelais
FLC-Motorleistung = 8 A
Kontaktnennstrom = 3 A
Reihe = SIRIUS 3RU
Kontakt-Konfiguration = 3P
Leistung = 5,5 kW
Kontaktart = 1 NC (Öffner)/1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
8 A
Kontaktnennstrom:
3 A
Reihe:
SIRIUS 3RU
Kontakt-Konfiguration:
3P
Leistung:
5,5 kW
Kontaktart:
1 NC (Öffner)/1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1s 1ö, drehstrom normmotor, drehstrom-normmotor 5,5kw, 2523339, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21361HB0, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,45*
€ 44,71*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,17*
€ 48,41*
€ 5,46*
ab € 40,90*
€ 52,45*
Frei Haus
ab € 43,05*
€ 55,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 105,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.