Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RB Thermisches Überlastrelais 560 kW, 3P 1 NC (Öffner)/1 NO (Schließer) / 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2523220
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB20662MF2
EAN/GTIN:
     4011209638495
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
FLC-Motorleistung = 630 A
Kontaktnennstrom = 4 A
Reihe = SIRIUS 3RB
Kontakt-Konfiguration = 3P
Leistung = 560 kW
Kontaktart = 1 NC (Öffner)/1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
630 A
Kontaktnennstrom:
4 A
Reihe:
SIRIUS 3RB
Kontakt-Konfiguration:
3P
Leistung:
560 kW
Kontaktart:
1 NC (Öffner)/1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, hilfsschütz 1s 1ö, mf-r sicherung, motorschutzrelais siemens, 2523220, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RB20662MF2, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,56*
€ 334,74*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,52*
€ 340,67*
Frei Haus
ab € 311,31*
€ 363,17*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,26*
€ 382,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 646,58*
€ 761,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,14*
€ 905,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,54*
€ 895,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,09*
€ 859,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,64*
€ 802,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,58*
€ 769,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.