Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais, 160-630A, Motorschutz, S10/S12, CLASS 20, Hand-Automatik-RESET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RB20662MF2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB20662MF2
EAN/GTIN:
     4011209638495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Überlastrelais 160...630 A für Motorschutz Baugröße S10/S12, CLASS 20E Schützanbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis:Schienenanschl. Hilfsstromkreis: Federzugklemme Hand-Automatik-RESET Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.Dank großer Stromeinstellbereiche und unterschiedlicher Auslösecharakteristiken werden mit nur wenigen Typen ganze Baureihen von Motoren abgedeckt. Mit ihrer geringen Verlustleistung sind sie besonders energieeffizient und tragen zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei. Weltweite Zulassungen (z.B.IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX) sind selbstverständlich.Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers und mit verschiedenen Auslöseklassen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, sowie für Einzelaufstellung erhältlich.Das Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S6 bis S12.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Reset-Funktion Eingang:
false
Reset-Funktion automatisch:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Einstellbarer Strombereich:
160 A | 630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, hilfsschütz 1s 1ö, mf-r sicherung, motorschutzrelais siemens, SIRIUS, 3RB2, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Schutzgeräte, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Überstromschutzrelais, ATEX-Zertifizierung, Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung, Maschinenschutzgerät, Bimetallrelais, Fernreset, Hand-Automatik-Reset, Birelais, Weitbereich Motorschutz, Elektronischer Motorschutz, elektronisches Überlastrelais
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,94*
€ 395,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,60*
€ 369,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,11*
€ 340,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.