Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2523213 Herst.-Nr.: 3RB20562FX2 EAN/GTIN: 4011209638341 |
| |
|
| | |
| FLC-Motorleistung = 200 A Kontaktnennstrom = 4 A Reihe = SIRIUS 3RB Kontakt-Konfiguration = 3P Leistung = 200 kW Kontaktart = 1 NC (Öffner)/1 NO (Schließer) Weitere Informationen: | | FLC-Motorleistung: | 200 A | Kontaktnennstrom: | 4 A | Reihe: | SIRIUS 3RB | Kontakt-Konfiguration: | 3P | Leistung: | 200 kW | Kontaktart: | 1 NC (Öffner)/1 NO (Schließer) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, hilfsschütz 1s 1ö, mf-r sicherung, motorschutzrelais siemens, 2523213, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RB20562FX2, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,87* | € 170,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,24* | € 176,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,81* | € 189,57* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 168,35* | € 198,94* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,61* | € 256,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|