Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45207029 Herst.-Nr.: 3RB20562FX2 EAN/GTIN: 4011209638341 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais 50-200A 3RB2056-2FX2 Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6, CLASS 20E Schützanbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis:Durchsteckwand. Hilfsstromkreis: Federzugklemme Hand-Automatik-RESET Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 50..200 A | Montageart: | Einzelaufstellung | Anschlussart Hauptstromkreis: | Durchsteckstromwandler | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 20 | Spannungsart zur Betätigung: | eigenversorgt | Reset-Funktion automatisch: | ja | Reset-Funktion Eingang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 141,52* | € 170,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,89* | € 175,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,99* | € 189,65* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 167,53* | € 198,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,68* | € 199,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|