Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Installationsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510288
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276869 DILM12-01(24V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2510288, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 276869DILM1201(24V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,87*
€ 36,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,14*
€ 38,31*
€ 5,46*
ab € 31,76*
€ 40,38*
Frei Haus
ab € 33,16*
€ 42,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,76*
€ 59,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,87*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,84*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
276532 DILA-XHIC22
ab € 14,75*
Zubehör
Eaton
276426 DILA-XHI22
ab € 8,08*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,31*
Zubehör
Eaton
278435 ZB12-1
ab € 25,26*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 43,92*
Zubehör
Eaton
281190 DILM12-XS1
ab € 1,69*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.