Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 42 V Spule, 3 -polig , Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509920
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239476 DILM95(42V50HZ,48V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082394769
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 42 V
Anzahl der Pole = 3
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
42 V
Anzahl der Pole:
3
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 42v, 2509920, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239476DILM95(42V50HZ,48V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,68*
€ 288,27*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,66*
€ 293,70*
Frei Haus
ab € 288,51*
€ 315,83*
€ 5,95*
ab € 299,73*
€ 327,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 394,09*
€ 439,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,83*
€ 523,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,56*
€ 521,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,67*
€ 507,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,60*
€ 481,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,09*
€ 468,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 108,09*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,24*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,62*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,20*
Zubehör
Eaton
230068
ab € 32,23*
Zubehör
Eaton
230058
ab € 32,20*
Zubehör
Eaton
230066
ab € 32,23*
Zubehör
Eaton
229984
ab € 32,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.