Lüftergitter verhinden das Berühren von drehenden Rotoren bei Gehäuselüftern. Material: Metalldraht, ca. 1,5mm Duchmesser, schwarz Gitterabstand ca. 5-6mm Abmessungen ca. 80x80mm passend für 80mm G...
Lüfterschutzgitter, Typ=7374042, Abstand Schraubenbohrungen=72 mm, Aussenmass Breite=80 mm, Aussenmass Höhe=80 mm, Schutzmaterial=PBT, Grösse Gebläse=80 x 80 mm
Lüfterschutzgitter, Typ=7373976, Abstand Schraubenbohrungen=72 mm, Aussenmass Breite=76.2 mm, Aussenmass Höhe=76.2 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=80 x 80 mm
Lüfterschutzgitter, Typ=7373970, Abstand Schraubenbohrungen=72 mm, Aussenmass Breite=76.2 mm, Aussenmass Höhe=76.2 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=80 x 80 mm
4er Pack Lüftergitter 80x80 mm, Metall verchromt Schutzgitter aus Metall für Lüfter mit einer Kantenlänge von 80 Schutzgitter aus Metall für Lüfter mit einer Kantenlänge von 80 mm.
Lüfter-Wechselgitter 80x80 mm Axiallüfter-Wechselgitter aus abnehmbarem Filterhalter, Filtermedium zum Zurückhalten von Staubpartikeln und Fingerschutz aus Kunststoff. Filter aus Polyurethanschaum ...
Lüftergitter verhindern das Berühren von drehenden Rotoren bei Gehäuselüftern. Material: Metalldraht, ca. 1,5mm Durchmesser, verchromt Gitterabstand ca. 5-6mm Abmessungen ca. 80x80mm passend für 80...
Panasonic ASFN88001 Lüftergitter 1 St. (B x H) 80 mm x 80 mm Stahl Lüfter-Schutzgitter Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Passend für Marke (Lüftergitter): Panasonic · Pa...
Chrom Lüftergitter erhältich für Lüfter in den Größen 6, 8, 9 & 12cm. Die hohe Dichte der Lamellen sorgt dafür, dass keine Kabel oder Finger mit dem Lüfter in Berührung kommen.