Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzgitter, Gr. 80mm, 76.2 x 76.2mm, Stahl, Schraublochabstand 71.5mm, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzgitter, Gr. 80mm, 76.2 x 76.2mm, Stahl, Schraublochabstand 71.5mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7373970
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7373970
EAN/GTIN:
     5056112107194
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 80mm
lüftergitter
Lüftergröße = 80mm
Abmessungen Außen = 76.2 x 76.2mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 71.5mm
Farbe = Schwarz
Höhe Außen = 76.2mm
Breite Außen = 76.2mm

RS Pro
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
80mm
Abmessungen Außen:
76.2 x 76.2mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
71.5mm
Farbe:
Schwarz
Höhe Außen:
76.2mm
Breite Außen:
76.2mm
Weitere Suchbegriffe: 7373970, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, RS PRO, G8018B, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 16,32*
€ 27,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,07*
€ 30,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,707* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.