Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2492423
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB8-18GM50-E2-V1
EAN/GTIN:
     5059040253360
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M18 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 5 → 36 V dc
Länge = 65mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 1350Hz
Betriebstemperatur min. = -40°C

DIN EN 60947-5-2. Bündiger Einbau. Schaltabstand bündig: M8 2mm, M12 4mm, M18 8mm Elektrische Ausführung in PNP und NPN Anschlusskabel 2m oder M12-Steckerverbinder Steckerbauform Mehrloch-LED gelb (allseitig einsehbar) Kabelbauform transparenter Deckel mit LED gelb Schaltzustandsanzeige LED gelb Verpolschutz und taktender Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M18 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
5 → 36 V dc
Länge:
65mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
1350Hz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 2492423, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB818GM50E2V1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,42*
€ 72,18*
€ 5,46*
ab € 62,17*
€ 72,67*
Frei Haus
ab € 63,25*
€ 73,98*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,97*
€ 75,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,10*
€ 102,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,68*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,43*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,95*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.