Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuhe für kontrollierte Umgebungen Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei Beige, ISO-Klasse 4, EN ISO 374-1,


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ansell Handschuhe für kontrollierte Umgebungen Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei Beige, ISO-Klasse 4, EN ISO 374-1,
Artikel-Nr.:
     108EL-2486371
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93401055
EAN/GTIN:
     0076490443160
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = XS
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Beige
Handschuhtyp = Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Europäische Sicherheitsnorm = ISO-Klasse 4, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = Nitrilite™
Lebensmittelecht = Nein
Antistatik = Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = 1.5
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XS
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Beige
Handschuhtyp:
Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Europäische Sicherheitsnorm:
ISO-Klasse 4, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
Nitrilite™
Lebensmittelecht:
Nein
Antistatik:
Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL:
1.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,99*
€ 40,45
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,23*
€ 39,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.