Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PhotoMOS AQZ THT Halbleiterrelais MOSFET-Schaltung, 1-poliger Schließer 60 V AC/DC / 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474296
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQZ202G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Laststrom max. = 6 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 60 V AC/DC
Schalttyp = MOSFET-Schaltung
Bereich = PhotoMOS
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Foto-MOSFET
Serie = AQZ
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
6 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
60 V AC/DC
Schalttyp:
MOSFET-Schaltung
Bereich:
PhotoMOS
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Foto-MOSFET
Serie:
AQZ
Weitere Suchbegriffe: MOSFET, MOSFET-Transistor, MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, leistungsrelais panasonic, ly relais, 2474296, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQZ202G, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 17,59*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 12,47*
€ 23,79*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 12,89*
€ 24,02*
1
€ 5,90*
ab € 14,54*
€ 28,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 439,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.