Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PhotoMOS AQZ THT Halbleiterrelais MOSFET-Schaltung, 1-poliger Schließer 60 V AC/DC / 2,7 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474293
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQZ202D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 2,7 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 60 V AC/DC
Schalttyp = MOSFET-Schaltung
Bereich = PhotoMOS
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Foto-MOSFET
Serie = AQZ

UL und CSA. AQZ202 und AQZ204 photoMOS-Halbleiterrelais. Optoelektronisches photoMOS-Relais mit MOSFET-Ausgangstufe mit SIL-Gehäuse. Anwendungen: Telefon- und Messsysteme, Highspeed-Kommunikationssysteme und Industrieroboter.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
2,7 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
60 V AC/DC
Schalttyp:
MOSFET-Schaltung
Bereich:
PhotoMOS
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Foto-MOSFET
Serie:
AQZ
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, 2474293, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQZ202D, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,0776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,53*
€ 325,5007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,99*
€ 301,0581
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 243,12*
€ 289,3128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,03*
€ 271,3557
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 224,10*
€ 266,679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,71*
€ 266,2149
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,94*
€ 240,3086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.