Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PhotoMOS AQY THT Halbleiterrelais MOSFET-Schaltung, 1-poliger Schließer 60 V AC/DC / 500 mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474278
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY232SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 500 mA
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 60 V AC/DC
Schalttyp = MOSFET-Schaltung
Bereich = PhotoMOS
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Foto-MOSFET
Serie = AQY
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
500 mA
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
60 V AC/DC
Schalttyp:
MOSFET-Schaltung
Bereich:
PhotoMOS
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Foto-MOSFET
Serie:
AQY
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, 2474278, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQY232SZ, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.090,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,09059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.393,00*
€ 4.037,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.239,86*
€ 3.855,4334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.162,35*
€ 3.763,1965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.112,61*
€ 3.704,0059
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.090,59*
€ 3.677,8021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.