Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PhotoMOS AQV THT Halbleiterrelais MOSFET-Schaltung, 1-poliger Schließer 350 V AC/DC / 120 mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474197
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV210S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 120 mA
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 350 V AC/DC
Schalttyp = MOSFET-Schaltung
Bereich = PhotoMOS
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Foto-MOSFET
Serie = AQV
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
120 mA
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
350 V AC/DC
Schalttyp:
MOSFET-Schaltung
Bereich:
PhotoMOS
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Foto-MOSFET
Serie:
AQV
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, 2474197, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQV210S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,30025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 2,31067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,5905*
€ 270,8327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,17*
€ 251,2923
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 205,74*
€ 244,8306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,8105*
€ 237,7745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,85*
€ 228,3015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,30025*
€ 206,2273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.