| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2459011 Herst.-Nr.: 2459011 EAN/GTIN: 5059044386439 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = Einheitsgröße Primäre Handschuhanwendung = Kältebeständig Handschuhmaterial = Thermolite-Faser Hauptfarbe des Handschuhs = Blau Handschuhbeschichtung = Keine Beschichtung Anzahl Handschuhe = 240Paare EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein Zusätzliche EN-Normen = EN 420:2003+A1:2009 Anwendung = Allgemeine Industrie Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | Einheitsgröße | Primäre Handschuhanwendung: | Kältebeständig | Handschuhmaterial: | Thermolite-Faser | Hauptfarbe des Handschuhs: | Blau | Handschuhbeschichtung: | Keine Beschichtung | Anzahl Handschuhe: | 240Paare | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | Zusätzliche EN-Normen: | EN 420:2003+A1:2009 | Anwendung: | Allgemeine Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, 2459011, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, RS PRO, G58208 |
| | |
| |