Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Gate-Ansteuerungsmodul 5 A 20V 14-Pin PG-DSO-8-60 10ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2441580
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2EDN7524FXTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrom = 5 A
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 14
Abfallzeit = 10ns
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
5 A
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
14
Abfallzeit:
10ns
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet, 2441580, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, 2EDN7524FXTMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,59*
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,55*
1 Tag
3395
1
€ 14,99*
ab € 0,48*
€ 1,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.475,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.