Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PDTC123JQCZ SMD, NPN Digitaler Transistor 3 50 V / 100 mA, DFN1412D-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434737
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTC123JQCZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = DFN1412D-3
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente pro Chip = 3
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
DFN1412D-3
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente pro Chip:
3
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 2434737, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PDTC123JQCZ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.