Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PDTA143XQC-QZ SMD, PNP Digitaler Transistor 3 -50 V / -100 mA, DFN1412D-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434693
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTA143XQC-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -50 V
Gehäusegröße = DFN1412D-3
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente pro Chip = 3
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-50 V
Gehäusegröße:
DFN1412D-3
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente pro Chip:
3
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 2434693, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PDTA143XQCQZ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0516*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3227*
€ 0,384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1761*
€ 0,2096
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,0806
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,0779
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.