| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2425289 Herst.-Nr.: D15338211 EAN/GTIN: 5450208016955 |
| |
|
| | |
| Größe = 2XL Farbe = Blau Art = Overall Mehrweg-/Einweg- = Einweg Erfüllte Normen = EN 1073-2, EN 1149-5, EU 2016/425 Geschlecht = Unisex Mit Kapuze = Ja Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | Blau | Art: | Overall | Mehrweg-/Einweg-: | Einweg | Erfüllte Normen: | EN 1073-2, EN 1149-5, EU 2016/425 | Geschlecht: | Unisex | Mit Kapuze: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall blau dupont, einmalanzug blau, einmalanzug, 2425289, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, DuPont, D15338211, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,92* | € 4,43* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,88* | € 4,51* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,27* | € 4,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,10* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|