|  |
 |
| Artikel-Nr.: 380-132PS20BL-XXL Herst.-Nr.: PB CHF5 S BU 00-XXL EAN/GTIN: 5450208016955 |
| | | |
|
|  |  |
 | PB CHF5 S BU 00 Kat.3 Typ 5/6, Zertifizierungen - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 - EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) - Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten
Produktbeschreibung - DuPont ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze. Außenliegende Nähte. - Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. - Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). - Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.
VE= 50St./Karton, einzeln verpackt, Größe XXL Weitere Informationen:  |  | Einweg Ausstattung: | Kapuze | Einweg Hauptmaterial: | SMS | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | blau | Hersteller: | DuPont De Nemours (Luxembourg) S.à.r.l., 2, Rue General Patton, 5326 Luxembourg, Luxemburg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmalanzug blau, regenoverall, einmalschutzanzug dupont, 00, 20, 5/6, BU, CHF5, DuPont™, Kat.3, Overall, PB, ProShield, S, Typ, blau, |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 3,17* | € 4,00* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 2,99* | € 4,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 3,19* | € 4,98* |  |  |  | Lager 380 | |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 3,19* | € 4,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 380 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 380 |  | Versand: Lager 380 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|