| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2425270 Herst.-Nr.: D13494969 EAN/GTIN: 5450208015484 |
| |
|
| | |
| Größe = M Materialeigenschaften = Antistatisch Farbe = Gelb Art = Overall Serie = Tychem 2000 C Erfüllte Normen = EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialeigenschaften: | Antistatisch | Farbe: | Gelb | Art: | Overall | Serie: | Tychem 2000 C | Erfüllte Normen: | EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einwegschutzanzug gelb tychem, einmalanzug gelb, einmalanzug tyvek, 2425270, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, DuPont, D13494969, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls |
| | |
| |