| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2425262 Herst.-Nr.: D15441654 EAN/GTIN: 5450208017204 |
| |
|
| | |
| Größe = S Materialeigenschaften = Antistatisch Art = Overall Mehrweg-/Einweg- = Einweg Erfüllte Normen = EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425 Geschlecht = Unisex Serie = Tyvek® 800 J Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialeigenschaften: | Antistatisch | Art: | Overall | Mehrweg-/Einweg-: | Einweg | Erfüllte Normen: | EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425 | Geschlecht: | Unisex | Serie: | Tyvek® 800 J |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug tyvek s, einmalanzug tyvek, einmalanzug, 2425262, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, DuPont, D15441654, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,42* | € 10,60* | | | | | 15 Tage | | | 75 | | Frei Haus | ab € 10,05* | € 12,53* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,50* | € 17,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|