Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fingerlinge Gr. 7, S Latex Rosa 720 Stk. Antistatik


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fingerlinge Gr. 7, S Latex Rosa 720 Stk. Antistatik
Artikel-Nr.:
     108EL-2418144
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2418144
EAN/GTIN:
     5056111966709
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
gummi fingerlinge gr. 7
fingerlinge latex
Handschuhgröße = 7, S
Handschuhmaterial = Latex
Anzahl = 720
Antistatik = Ja
Farbe = Rosa

Antistatische ESD-sichere Einweg-Fingerlinge. Diese ESD-sicheren Einweg-Fingerbetten der bewährten Marke RS Pro bestehen aus rosafarbenem Naturlatex und sind puderfrei. Ein Fingerbett ist für verschiedene Umgebungen geeignet, einfach zu verwenden, kostensparend und bietet keine Einschränkung der Bewegung und wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Ein antistatisches Latex ESD-Fingerbett bietet Ihnen den gesamten Schutz, den ein Latexhandschuh bietet, ohne einen vollständigen Handschuh tragen zu müssen, und schützt Sie und Ihre Produkte. Diese RS Pro ist rosa, passt sich gut an und sicher an Ihren Finger an, der leicht ein- und ausrollt. Der Vorteil des latexfreien Einweg-Fingerbettes besteht darin, dass sie den freien Einsatz Ihrer Hand ermöglichen und das Produkt, mit dem Sie arbeiten, vor den Fingern schützen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie eine Latexallergie haben. Verwenden Sie ein latexfreies Produkt wie Nitril. Eigenschaften und Vorteile. Antistatisch, ESD-Reinraumsicher. Aus Latex. puderfrei. Individueller Fingerschutz. Einfach zu verwenden, aufzusetzen und zu entfernen. Snug sicherer Sitz. Rosa Farbe. Nicht einschränkend Verschiedene Größen erhältlich. ESD-Fingerlinge und -Größen erhältlich. Best.-Nr. ; 2418144 2418144 , kleine, Fingerbetten pro Box 720. Best.-Nr. ; 2418403 2418403 , mittlere, Fingerbetten pro Box 720. Best.-Nr. ; 2418425 2418425 , große, Fingerbetten pro Box 720. Best.-Nr. ; 2661786 2661786 , klein, Fingerkosten pro Karton 100. Best.-Nr. ; 2662868 2662868 , mittel, Fingerkosten pro Karton 100. Best.-Nr. ; 2662874 2662874 , groß, Fingerkosten pro Karton 100. Best.-Nr. ; 2662896 2662896 , extra groß, Fingerkosten pro Karton 100. Best.-Nr. ; 2668903 2668903 , extra groß, Fingerkosten pro Box 720. Anwendungen. Die antistatischen ESD-sicheren Fingerbetten haben eine Vielzahl von Anwendungen und sind aufgrund ihrer ESD-Sicherheit besonders für elektronische Anwendungen und sichere Raumumgebungen geeignet. Zu den vielen Anwendungen, für die sie geeignet sind, gehören: Reinraumumgebungen. Medizinische Umgebungen. Chemieindustrie. Elektronikindustrie. Watchmaking. Warum RS PRO? RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Bei RS PRO wird Ihnen eine große Auswahl an allen möglichen Produkten geboten, die Sie benötigen könnten und die von unseren internen Experten gründlich getestet wurden. Unser Angebot an Sicherheitsausrüstung und persönlicher Schutzausrüstung ist umfangreich, und wir sind zuversichtlich, dass wir Sie bei allen Fragen unterstützen können. Ganz gleich, ob Sie ein unabhängiger tradesman sind, der nach geeigneter PSA (persönliche Schutzausrüstung) sucht oder Arbeitskleidung für ein gesamtes Personal benötigt, RS Pro ist immer dabei.
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7, S
Handschuhmaterial:
Latex
Anzahl:
720
Antistatik:
Ja
Farbe:
Rosa
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge, 2418144, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, RS PRO, G5401SMALL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Finger Cots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,48*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 720 Stück (ab € 0,08539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 90,24*
€ 107,39
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 88,64*
€ 105,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 83,32*
€ 99,15
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 79,99*
€ 95,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 75,98*
€ 90,42
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 73,61*
€ 87,60
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 69,65*
€ 82,88
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 61,48*
€ 73,16
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergodyne
E3405-OR
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.