Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SI4153DY-T1-GE3 P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 19,3 A, 8-Pin SO-8


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2395362
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI4153DY-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 19,3 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SO-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
19,3 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SO-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2395362, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SI4153DYT1GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4954
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,869*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 966,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.