Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM EMB60T2R SMD, PNP/PNP Digitaler Transistor Dual -50 V / 100 mA, EMY6 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2374312
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     EMB60T2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP/PNP
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -50 V
Gehäusegröße = EMY6
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 80
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP/PNP
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-50 V
Gehäusegröße:
EMY6
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
80
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, 2374312, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, EMB60T2R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0717*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3814*
€ 0,4539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2494*
€ 0,2968
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2399*
€ 0,2855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,1253
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0887*
€ 0,1056
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,0853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.