Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2SCR583D3TL1 SMD, NPN Transistor 50 V / 7 A, TO-252 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2374291
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SCR583D3TL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 7 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = TO-252
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 180
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
7 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
TO-252
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
180
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor to-252, 2374291, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, 2SCR583D3TL1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,3665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.031,525*
€ 1.227,51475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.019,40*
€ 1.213,086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 977,20*
€ 1.162,868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 951,05*
€ 1.131,7495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 916,25*
€ 1.090,3375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.