Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2SCR582D3TL1 SMD, NPN Transistor 30 V / 10 A, TO-252 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2374290
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SCR582D3TL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 30 V
Gehäusegröße = TO-252
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 200
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
30 V
Gehäusegröße:
TO-252
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
200
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor to-252, 2374290, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, 2SCR582D3TL1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.