Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba N-Kanal JFET-Transistor 2SK209-GR(TE85L,F), S-MINI 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2363554
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     2SK209-GR(TE85L,F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom = 14mA
Gate-Source Spannung max. = –50 V
Gehäusegröße = S-MINI
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom:
14mA
Gate-Source Spannung max.:
–50 V
Gehäusegröße:
S-MINI
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, transistor toshiba, smd transistor, 2363554, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, JFET, Toshiba, 2SK209GR(TE85L,F), Semiconductors, Discrete Semiconductors, JFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1 Tag
5995
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,749*
1
€ 5,90*
ab € 0,198*
€ 1,077*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.