| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2360862 Herst.-Nr.: R.210RC EAN/GTIN: 3148510526041 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/4" Typ = Verlängerung Antriebstyp = Vierkant Gesamtlänge = 100 mm Steckschlüssel Zubehör = Verlängerung mit Verriegelung Finish = Chrom Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/4" | Typ: | Verlängerung | Antriebstyp: | Vierkant | Gesamtlänge: | 100 mm | Steckschlüssel Zubehör: | Verlängerung mit Verriegelung | Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 100mm, 2360862, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, Facom, R210RC, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,54* | € 22,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,18* | € 23,45* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,67* | € 25,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,68* | € 25,25* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,25* | € 33,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|