| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2350184 Herst.-Nr.: K.210SR EAN/GTIN: 3148518694193 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 3/4" Typ = Verlängerung Antriebstyp = Vierkant Gesamtlänge = 200 mm Steckschlüssel Zubehör = Verlängerung Material/Stoff = Beryllium-Kupfer Funkenfrei = Ja Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 3/4" | Typ: | Verlängerung | Antriebstyp: | Vierkant | Gesamtlänge: | 200 mm | Steckschlüssel Zubehör: | Verlängerung | Material/Stoff: | Beryllium-Kupfer | Funkenfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung 3/4 200mm, steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/4, 2350184, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, Facom, K210SR, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,62* | € 213,45* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,98* | € 245,37* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,45* | € 245,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 222,23* | € 268,52* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,86* | € 299,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|