Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Ausführung: matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, bzw. Stiftarretierung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung Oberfläche: verchromt, poliert Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Z...
Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 für Maschinenbetätigung phosphatiert Chrom-Molybdän
Verlängerung 508100 3/4 ″ Länge 200 mm mit Verriegelung HEYTEC 20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · mit Sicherheitsverriegelung · Chrom-Vanadium-Stahl · DIN 31...
Matt verchromt, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung, Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B 20, ISO 1174, mi...
nach DIN 3120 gefertigt 3/4" Antrieb (20 mm) aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit matt verchromt 20 cm lang Die BRILLIANT TOOLS Verlängerung BT025906 wird nach DIN...