Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NTMFS7D8N10GTWG N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 110 A, 8-Pin PQFN 5 x 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2296472
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTMFS7D8N10GTWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 110 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = PQFN 5 x 6
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,0076 Ω
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

The ON Semiconductor N-channel MOSFET is produced using advanced power trench process that incorporates shielded gate technology. This process has been optimized to minimize on-state resistance and yet maintain superior switching performance with best in class soft body diode.Minimize conduction losses High peak UIS current capability for ruggedness Halogen-free Pb-free
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
110 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
PQFN 5 x 6
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,0076 Ω
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: mosfet 110a, 2296472, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NTMFS7D8N10GTWG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.711,83*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,57061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.931,01*
€ 5.867,9019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.885,47*
€ 5.813,7093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.764,69*
€ 5.669,9811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.711,83*
€ 5.607,0777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.