Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ADTA144WCAQ-7 SMD, PNP Transistor / -100 mA, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222743
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ADTA144WCAQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3

Der DiodesZetex PNP-Transistor mit vorspanntem Kleinsignal für die Oberflächenmontage ist für Kfz-Anwendungen geeignet, die eine spezifische Änderungssteuerung erfordern. Dieser Teil ist gemäß AEC-Q101 zugelassen und PPAP-fähig.Epitaxiale planare Matrizenkonstruktion Integrierte Vorspannwiderstände Vollständig bleifrei und vollständig rohs-konform Halogen- und antimonfrei, ″grünes″ Gerät
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 2222743, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, ADTA144WCAQ7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,00*
€ 271,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,40*
€ 245,616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,86*
€ 234,2634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,54*
€ 218,4126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.