Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Leuchtenkörper für Gefahrenbereiche Typ Leuchte, 36 W Fluoroszent / 254 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206535
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     12266875101
EAN/GTIN:
     4250217425196
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Leuchtstofflampe G13
Typ = Leuchte
Leistung = 36 W
Lampentyp = Fluoroszent
Nennspannung = 254 V ac
Lampensockel = G13

Die CEAG von CEAG Cruse Hind bietet die beste Leistung und sehr gute Abbildungsqualität als Lichtquelle. Hohe IP-Schutzart vieler Produkte machen sie zur gefragtesten Lösung für die Integration in gefährliche und industrielle Anwendungen.Hohe Einsteckbarkeit Erfüllt die Industriestandards
Weitere Informationen:
Typ:
Leuchte
Leistung:
36 W
Lampentyp:
Fluoroszent
Nennspannung:
254 V ac
Lampensockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Sockel G13, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, leuchtstofflampe g13 36w, ex leuchte, eaton langfeldleuchten, 2206535, Beleuchtung, Leuchten, Beleuchtung für Gefahrenbereiche, Eaton, 12266875101, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Hazardous Area Lights
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 569,79*
€ 647,89*
Frei Haus
ab € 610,68*
€ 690,85*
Frei Haus
ab € 615,80*
€ 697,03*
€ 5,95*
ab € 620,02*
€ 701,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 654,48*
€ 758,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,98*
€ 903,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,35*
€ 892,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,69*
€ 871,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,68*
€ 817,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,48*
€ 778,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
12265875101
ab € 539,65*
Ähnlich
CEAG
12267875101
ab € 749,00*
Ähnlich
CEAG
12263875101
ab € 538,52*
Ähnlich
CEAG
12264875101
ab € 738,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.