Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte 2x36W EVG eins.DV eLLK 92036/36 1/6-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchte 2x36W EVG eins.DV eLLK 92036/36 1/6-1
Leuchte 2x36W EVG eins.DV eLLK 92036/36 1/6-1
Artikel-Nr.:
     3517A-56007555
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12266875101
EAN/GTIN:
     4250217425196
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Leuchtstofflampe G13

Leuchte 2x36W EVG eins.DV eLLK 92036/36 1/6-1

Ex-Lineare Leuchte für Zone 1/21
Variante: eLLK 92036/36 1/6-1K
Spannung: 110 V - 254 V AC und 110 V - 250 V DC
Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
Durchgangsverdrahtung: Nein
AnschlussKlemmpunkte: 1x 6 Klemmpunkte
Lampe: 2x T26 / 36 W (nicht enthalten)
Lampensockel: G13
Lumen: 6700 lm
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 78%
Material des Gehäuses: Polycarbonat
Gehäusefarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Leitungseinführung: 2x M25 Gewinde (Kunststoff) mit 2x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 1x M25 Blindstopfen (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Sockel G13, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, leuchtstofflampe g13 36w, ex leuchte, eaton langfeldleuchten, Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage, Leuchte, Anbauleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 568,48*
€ 643,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 610,49*
€ 686,14*
Frei Haus
ab € 616,64*
€ 692,33*
€ 5,95*
ab € 619,49*
€ 696,56*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 629,18*
€ 705,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,14*
€ 816,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,58*
€ 797,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,22*
€ 780,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,42*
€ 760,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,49*
€ 726,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
12265875101
ab € 540,66*
Ähnlich
CEAG
12267875101
ab € 749,35*
Ähnlich
CEAG
12263875101
ab € 538,05*
Ähnlich
CEAG
12264875101
ab € 738,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.