Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstoffl eLLK 92036/36 (2 x 36 W), 1/6-1K 12266875101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020041
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12266875101
EAN/GTIN:
     4250217425196
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Leuchtstofflampe G13
Produkt: Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen, Bezeichunung: eLLK 92036/36, Ex-Zone: Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, Spannung: 110V - 254V AC, Leistung: 2x 36W, Verschraubungen: 2x M25 Kabel-/Leitungseinführung, Schlagfestigkeit: 1K, Durchgangsverdrahtung: Nein, 1/6, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 36 W, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 1360 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 110...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, max. Systemleistung: 75 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5226 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...55 °C, Lichtverteiler: ohne, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Leistungsfaktor: 0,95: 2x36W Ausführung: eLLK 92036/36
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12266875101
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
30
Frei Haus
ab € 569,59*
€ 644,30*
Frei Haus
ab € 606,12*
€ 686,99*
Frei Haus
ab € 614,60*
€ 693,14*
€ 5,95*
ab € 619,25*
€ 697,34*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 625,81*
€ 705,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,30*
€ 766,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,77*
€ 745,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,77*
€ 731,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,63*
€ 712,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,59*
€ 677,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
12265875101
ab € 540,82*
Ähnlich
CEAG
12267875101
ab € 746,59*
Ähnlich
CEAG
12263875101
ab € 541,23*
Ähnlich
CEAG
12264875101
ab € 741,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.