Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ex-Anbauleuchte 2x36W Kst LL 12 2122 IP66 G13 Leuchtstoffl Schutzklasse:I 12266875101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Anbauleuchte 2x36W Kst LL 12 2122 IP66 G13 Leuchtstoffl Schutzklasse:I
Ex-Anbauleuchte 2x36W Kst LL 12 2122 IP66 G13 Leuchtstoffl Schutzklasse:I
Artikel-Nr.:
     262-B642B16
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12266875101
EAN/GTIN:
     4250217425196
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Leuchtstofflampe G13
Ex-Anbauleuchte 2x36W Kst LL 12 2122 IP66 G13 Leuchtstoffl Schutzklasse:I 12266875101
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
188 mm
Fassung:
G13
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Geeignet für Lampenleistung:
36 - 36 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Höhe/Tiefe:
130 mm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Länge:
1360 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
110 - 254 V V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Sockel G13, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, ceag ex-leuchte, ex leuchte, wannenleuchte ip66, Anbauleuchte, Ex-Anbauleuchte für Leuchtstofflampe, Ex-Anbauleuchte für L-Lampe, Ex-GG-Leuchte, Ex-Leuchte Festmontage, Ex-Lichtmastleuchte, Ex-Ovalleuchte, Ex-Ovalleuchte für Glühlampe, Explosionsgeschützte Anbauleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte, Ex-Polyester-Leuchte, Ex-Scheinwerfer, Ex-Steildachleuchte, Lackierraumleuchte, Leuchte, Ovalleuchte, Spritzkabinen-Leuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 503,38*
€ 527,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 551,35*
€ 579,96*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 551,45*
€ 580,06*
73 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 632,86*
€ 668,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,96*
€ 690,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,49*
€ 681,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,35*
€ 656,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
12265875101
ab € 465,27*
Ähnlich
CEAG
12267875101
ab € 654,31*
Ähnlich
CEAG
12263875101
ab € 490,00*
Ähnlich
CEAG
12264875101
ab € 608,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.