| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2182252 Herst.-Nr.: DTB513ZMT2L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Transistor-Typ = PNP DC Kollektorstrom max. = –500 mA Kollektor-Emitter-Spannung = –12 V Gehäusegröße = SOT-723 Montage-Typ = SMD Gleichstromverstärkung min. = 140 Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Der digitale Rohm Transistor mit integriertem Widerstand ermöglicht die Konfiguration eines Wechselrichterkreises ohne Anschluss eines externen Eingangswiderstands. Er wird in Wechselrichtern, Schnittstellen und Treibern verwendet.Einfache Schaltungskonstruktion Weitere Informationen: | | Transistor-Typ: | PNP | DC Kollektorstrom max.: | –500 mA | Kollektor-Emitter-Spannung: | –12 V | Gehäusegröße: | SOT-723 | Montage-Typ: | SMD | Gleichstromverstärkung min.: | 140 | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 2182252, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, DTB513ZMT2L, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors |
| | |
| |