Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Kompakt 37 LED Signalturm 5-stufig mehrfarbig + Summer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182015
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     699.460.75
EAN/GTIN:
     4049787029220
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Serie = Kompakt 37
Anzahl der Leuchtmodule = 5
Linsenfarbe = Blau, Transparent, Grün, Rot, Gelb
Lampen-Typ = LED
Summer Komponenten = Summer
Versorgungsspannung = 24 V

Die WERMA Kompakt 37-Serie verfügt über einen vormontierten Signalturm mit maximal 5 Ebenen mit oder ohne Summer. Es hat einen permanenten BlinksignaleffektBetriebstemperatur: Max. +50 °C. Betriebsspannungsfrequenz: 50 Hz
Weitere Informationen:
Serie:
Kompakt 37
Anzahl der Leuchtmodule:
5
Linsenfarbe:
Blau, Transparent, Grün, Rot, Gelb
Lampen-Typ:
LED
Summer Komponenten:
Summer
Versorgungsspannung:
24 V
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, signalsäule werma, 2182015, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Werma, 69946075, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 134,49*
€ 162,33*
Frei Haus
ab € 144,72*
€ 169,05*
Frei Haus
ab € 144,60*
€ 169,07*
Frei Haus
ab € 150,51*
€ 175,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,54*
€ 176,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 13,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.46
ab € 46,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.47
ab € 32,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 8,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.02
ab € 6,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.06
ab € 9,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.04
ab € 8,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.03
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.