Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM IMB3AT110 SMD, PNP Digitaler Transistor Dual –50 V / -100 mA, SOT-457 6-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159753
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     IMB3AT110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = SOT-457
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2

Der Rohm Universal-Zweifach-Digitaltransistor mit unabhängigem Transistorelement. Er wird in Wechselrichtern, Schnittstellen und Treibern verwendet.Montagekosten und -fläche können halbiert werden
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
SOT-457
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd-transistor pnp, smd transistor, 2159753, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, IMB3AT110, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,72*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,735*
48 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0928*
€ 0,7354*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.